Motion
SDS 1-7/8

TSUBAKI (UST)
SDS 1-7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 1-7/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB
Artículo MI #01444021
No. Fabricante SDS 1-7/8
Precio38.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
SDS 1-7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 1-7/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB
Artículo MI #01444021
No. Fabricante SDS 1-7/8
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
Precio38.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039383914

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE QD SDS 1-7/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"