Motion
PWB-12T
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.7500 in, D.E. de 1.3750 in, Ancho del anillo interior de 0.8750 in, Abierto
Artículo MI #01444031
No. Fabricante PWB-12T
Precio193.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.7500 in, D.E. de 1.3750 in, Ancho del anillo interior de 0.8750 in, Abierto
Artículo MI #01444031
No. Fabricante PWB-12T
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
Precio193.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    13 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.6300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Capacidad de carga estática radial
    37000 lbf
  • Serie
    PWB
  • Estándares cumplidos
    AMS-5643, SAE-AS81820
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029041013

Descripción general

Descripción del fabricante
PWB-12T COJINETE ESFÉRICO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"