Motion
ZARN3585-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARN3585-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 35 mm, 85 mm OD, ancho de 66 mm
Artículo MI #01444038
No. Fabricante ZARN3585-TV
Precio4,883.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZARN3585-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 35 mm, 85 mm OD, ancho de 66 mm
Artículo MI #01444038
No. Fabricante ZARN3585-TV
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
Precio4,883.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    66 mm
  • Peso
    4.36 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    1250 rpm, 4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Serie
    ARNÉS
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • UPC_NO
    4012802439984

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARN3585-TV-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"