Motion
SDS 5/8
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 5/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB
Artículo MI #01444057
No. Fabricante SDS 5/8
Precio44.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 5/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB
Artículo MI #01444057
No. Fabricante SDS 5/8
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
Precio44.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • UPC_NO
    097039383716

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SDS-5/8 QD