Motion
E 2
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #01444061
No. Fabricante E 2
Precio141.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #01444061
No. Fabricante E 2
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
Su precio$141.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • UPC_NO
    097039385130

Descripción general

Descripción del fabricante
E 2 CASQUILLO QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"