Motion
100BTL21HL-3020 SPKT

DODGE
100BTL21HL-3020 SPKT

100BTL21HL-3020 Manguito de cadena de rodillo de mandril de buje - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 21 dientes, 3020 buje, Material de acero
Artículo MI #01444125
No. Fabricante 100BTL21HL-3020 SPKT
Precio440.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
100BTL21HL-3020 SPKT

100BTL21HL-3020 Manguito de cadena de rodillo de mandril de buje - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 21 dientes, 3020 buje, Material de acero
Artículo MI #01444125
No. Fabricante 100BTL21HL-3020 SPKT
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
Precio440.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Diámetro del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0440 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.388 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Peso
    10.92 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    100694
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    782475661619

Descripción general

Descripción del fabricante
100BTL21HL-3020 SPKT 100694
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"