Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.7500 a 10.0000 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- En general Altura6.3750 pulg.
- En general Longitud11.7500 pulg.
- Ancho general3.6875 pulg.
- Peso31.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante552537
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoRCIA-300
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieRPBA
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288487654
Descripción general
- Con volante de sellado