Motion
M94853

DODGE
M94853

Reductor de velocidad en línea - 11.41:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción doble
Artículo MI #01444218
No. Fabricante M94853
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M94853

Reductor de velocidad en línea - 11.41:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción doble
Artículo MI #01444218
No. Fabricante M94853
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    1.11 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    21
  • RPM máximas de salida
    2191.000 rpm
  • Par de salida máximo
    2574 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación
    11.41:1
  • Peso
    113.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    8.600 CV
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
180DM21A-11.4 REDUCTOR M94853
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"