Motion
140080
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Sólido, 14.000 pulg. de diámetro del eje, 16.000 pulg. de diámetro exterior, 0.930 pulg. de ancho general, diseño HMSA22 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #01444417
No. Fabricante 140080
Precio2,983.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Sólido, 14.000 pulg. de diámetro del eje, 16.000 pulg. de diámetro exterior, 0.930 pulg. de ancho general, diseño HMSA22 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #01444417
No. Fabricante 140080
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
Precio2,983.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16.000 pulg.
  • Ancho general
    0.930 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.000 pulg.
  • Peso
    5.89 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA22
  • Tipo de diseño
    HMSA22
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Número de Upc del fabricante
    085311884457
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
140080 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
  • Goma en la pared interior.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno