Motion
AOH 3060

SKF
AOH 3060

Vaina de extracción - 153 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #01444432
No. Fabricante AOH 3060
Precio3,523.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AOH 3060

Vaina de extracción - 153 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #01444432
No. Fabricante AOH 3060
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
Su precio$3,523.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    280 mm
  • En general Longitud  
    153 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr320x5 mm
  • Peso
    29.01 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23060
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 64 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3064
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3056
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AOH30
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577114945

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN 3060 X 280MM AOH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno