Motion
1261X4
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1261x
Artículo MI #01444503
No. Fabricante 1261X4
Precio1.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1261x
Artículo MI #01444503
No. Fabricante 1261X4
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
Precio1.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.44 pulg.
  • Longitud
    0.34 pulg.
  • Longitud total
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.44 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Número de catálogo del fabricante
    1261X4
  • Número de Upc del fabricante
    725975036990
  • Material
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
1261 X 4 NUT
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos