Motion
1003298
Lubricante CRC - No apto para alimentos, 5 gal, cubo, color transparente
Artículo MI #01444883
No. Fabricante 1003298
Precio410.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante CRC - No apto para alimentos, 5 gal, cubo, color transparente
Artículo MI #01444883
No. Fabricante 1003298

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio410.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Punto de congelación
    -245°F
  • Altura
    13.75 pulg.
  • Longitud
    11.25 pulg.
  • Peso neto
    640 oz.
  • Altura total
    13.8 pulg.
  • Ancho general
    11.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.66
  • Contenido de VOC
    97
  • Peso
    32 lb
  • Ancho
    11.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Spray de silicona multiusos para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos. Forma una película incolora, inodoro y sin manchas. Elimina la unión y la adherencia en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal. Cumple con el Reglamento CFR 21-178.3570 de la FDA. NSF H1 registrado.
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Apariencia
    Líquido blanco agua transparente
  • Aplicación
    Equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, tolvas, guías, rieles, transportadores, maquinaria de embotellado, cortadoras, hornos, congeladores, cuchillos, sierras, mecanismos de monedas, varillas, cerraduras, poleas, temporizadores, sellos de goma, herramientas, máquinas expendedoras y aislantes cerámicos.
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    350 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Forma una película incolora, inodoro y sin manchas que lubrica y aísla la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal • La película de silicona elimina la adherencia y la adherencia, al tiempo que protege la mayoría de las superficies • Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos • Seguro en la mayoría de los plásticos • Reduce la formación de rozaduras y la fricción
  • Tipo de película
    Seco, transparente, no endurecedor
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido altamente inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Seco
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030418
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 400 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retírelo con agua y jabón, CRC HydroForce® All Purpose, etc. y con la fuerza del codo (fregona).
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente suave
  • Estándares cumplidos
    CFR 21-178.3570
  • Rango de temperatura
    -40 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254030418
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03041 SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO
  • Forma una película incolora, inodoro y sin manchas que lubrica y aísla la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal
  • La película de silicona elimina la adherencia y la adherencia, al tiempo que protege la mayoría de las superficies
  • Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • Reduce el desgaste y la fricción