Motion
Protector del terminal de la batería 7.5oz

CRC INDUSTRIES
Battery Terminal Protector 7.5oz

Protector de terminal de batería, 7.5 Wt Oz
Artículo MI #01444897
No. Fabricante Battery Terminal Protector 7.5oz
Precio14.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Battery Terminal Protector 7.5oz

Protector de terminal de batería, 7.5 Wt Oz
Artículo MI #01444897
No. Fabricante Battery Terminal Protector 7.5oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 12 onzas
  • Punto de congelación
    -196°F
  • Altura
    6.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    7-1/2 oz
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.727
  • Contenido de VOC
    86.3
  • Peso
    0.75 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido rojo oscuro
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254031750
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • UPC_NO
    078254031750

Descripción general

Descripción del fabricante
03175 PROTECCIÓN DEL TERMINAL DE LA BATERÍA AER12OZ
  • Mejora la vida útil y la potencia de la batería
  • Evita fugas relacionadas con la corrosión
  • La película suave y flexible no se volverá quebradiza, agrietada ni pelada
  • El color rojo facilita la inspección visual
  • Evita arranques duros y fallos de la batería
  • Protege al instante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos