Motion
Limpiador de baterías 11oz

CRC INDUSTRIES
Battery Cleaner 11oz

Limpiador de batería, 11 oz en peso
Artículo MI #01444899
No. Fabricante Battery Cleaner 11oz
Precio14.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Battery Cleaner 11oz

Limpiador de batería, 11 oz en peso
Artículo MI #01444899
No. Fabricante Battery Cleaner 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 12 onzas
  • Punto de congelación
    -103°F
  • Altura
    6.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    1.04
  • Contenido de VOC
    7.9
  • Peso
    0.92 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Tipo de base
    Acuoso
  • Tipo de limpiador de batería
    Limpiador de baterías
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    078254031767
  • Rango de pH
    8.5
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ninguna
  • UPC_NO
    078254031767

Descripción general

Descripción del fabricante
03176 LIMPIADOR DE BATERÍAS AER12OZ 11OZWT
  • Neutraliza los derrames de ácido
  • Se utiliza para restaurar la salida de la batería y reducir las fugas de tensión debidas a contaminantes
  • Garantiza el flujo máximo de corriente de la batería
  • Promueve una mayor duración de la batería

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos