Motion
SP-400 10oz
Inhibidor de corrosión o óxido - 16 oz, lata de aerosol, no apto para alimentos
Artículo MI #01444903
No. Fabricante SP-400 10oz
Precio27.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inhibidor de corrosión o óxido - 16 oz, lata de aerosol, no apto para alimentos
Artículo MI #01444903
No. Fabricante SP-400 10oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Peso neto
    10 oz
  • Gravedad específica
    0.78
  • Contenido de VOC
    0.79

Detalles

  • Aplicación
    Motores, ejes, equipos expuestos a elementos, almacenamiento al aire libre de materias primas y existencias terminadas.
  • Certificación
    NFS H2, MIL-C-16173 Grado 4
  • Compuesto químico
    Gas licuado de petróleo
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Basado en petróleo
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Inhibidor de corrosión a largo plazo en interiores/exteriores que proporciona protección a todos los equipos sujetos a calor, humedad, productos químicos o atmósferas muy corrosivas • Para uso en superficies y ensamblajes mecanizados sometidos a largos períodos de almacenamiento
  • Punto de inflamación
    Menos de 0 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Película lubricante
    Seco
  • Número de Upc del fabricante
    078254032825
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    118.4 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Estándares cumplidos
    Mil-C-16173 Grado 4 (solo prueba de corrosión)
  • UPC_NO
    078254032825

Descripción general

Descripción del fabricante
03282 INHIBIDOR DE CORROSIÓN SP400 AER10OZ
  • Inhibidor de corrosión a largo plazo para interiores/exteriores que proporciona protección a todos los equipos sujetos a calor, humedad, sustancias químicas o atmósferas muy corrosivas
  • Para uso en superficies mecanizadas y conjuntos sometidos a largos periodos de almacenamiento