Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición430°F
- Tamaño del contenedor20 oz
- Tamaño/tipo del contenedorAerosol de 20 onzas
- Punto de congelación-72°F
- Vida útil10
- Gravedad específica0.801
- Distancia de pulverización22 pies
- Contenido de VOC97.4
Detalles
- ColorTransparente
- Tipo de contenedorAerosol
- Resistencia dieléctrica47,300 V
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación193 °F
- FormularioPulverización
- Número de Upc del fabricante078254140094
- Cumple con los estándares de la industriaEPA, SARA 313, TSCA
- Tipo de productoSprays repelentes de insectos
- Declaración de la Propuesta 65
- PropulsorDióxido de carbono
- AromaPetróleo
- Acción de pulverizaciónPulverización recta
- Fuerza de pulverizaciónPulverizador de chorro
- Plagas dirigidasHornetes, avispas
Descripción general
- Mata avispas, cuernos, chaquetas amarillas y abejas en contacto
- Mata con acción residual a medida que las avispas y los cuernos vuelven a los nidos
- No contiene disolventes clorados
- Seguro en la mayoría de los plásticos
- Solo a la venta en EE. UU. y Puerto Rico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.