Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición500°F
- Tamaño del contenedor12 oz
- Tamaño/tipo del contenedorAerosol de 16 onzas
- Punto de congelación-40°F
- Altura7.75 pulg.
- Longitud2.63 pulg.
- Vida útil10
- Tamaño12 oz.
- Gravedad específica0.924
- Contenido de VOC100
- Peso1 lb
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- Aplicaciones adicionalesTaladrado, escariado, serrado, corte, roscado, roscado, torneado
- AplicaciónMetales ferrosos y no ferrosos, incluidos latón, cobre y aluminio
- Tipo de basePetróleo
- ColorMarrón
- Tipo de contenedorAerosol
- País de origenEstados Unidos
- ECCNEAR99
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS 2011/65/EU
- Características y beneficios• Fórmula sin azufre y de bajo olor • Se adhiere a superficies verticales • Compatible con todos los equipos de roscado manuales y accionados por motor • Registro NSF P1 • Restringido a las ventas en SCAQMD •
- Tipo de películaNo se seca
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación316 °F
- FormularioLíquido
- FraganciaPetróleo débil
- Número de Upc del fabricante078254140506
- Aplicación del materialMetales no ferrosos, metales ferrosos
- Declaración de la Propuesta 65
- PropulsorHidrocarburos
- Método de extracciónRetire con desengrasante de uso general.
- AromaPetróleo leve
- Estándares cumplidosComunicación de riesgos OSHA, NSF P1 registrado
- Rango de temperatura316 °F
- TipoCorte
- UPC_NO078254140506
- Viscosidad328.23 cP a 212 °C
- Temperatura de trabajoMáx. 300°F
Descripción general
- Fórmula sin azufre y con poco olor
- Se adhiere a las superficies verticales
- Compatible con todos los equipos de roscado manuales y accionados por motor
- NSF P1 registrado
- Restringido a las ventas en SCAQMD
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.