Motion
Minute Mend 4oz Barra

CRC Industries Inc
Minute Mend 4oz Stick

Adhesivo CRC - Paquete de 4 oz, tiempo de curado de 24 h, color verde, blanco
Artículo MI #01444919
No. Fabricante Minute Mend 4oz Stick
Precio30.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Minute Mend 4oz Stick

Adhesivo CRC - Paquete de 4 oz, tiempo de curado de 24 h, color verde, blanco
Artículo MI #01444919
No. Fabricante Minute Mend 4oz Stick
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
Precio30.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    392°F
  • Peso neto
    4 oz
  • Tamaño del paquete
    4 oz
  • Resistencia al cizallamiento
    1000 lb
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.97

Detalles

  • Aplicación
    Tambores, tanques, piezas fundidas, moldes, fregaderos, cubas, juntas, bloques de terminales de montaje, cables de empaquetadura, reparación de cajas de disyuntores
  • Tipo de base
    Masilla epoxi
  • Color
    Verde, blanco
  • Tipo de contenedor
    Varilla
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254140704
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Tipo de paquete
    Varilla
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Material curado: Calentar para suavizar
  • Residuos
    Ninguna
  • UPC_NO
    078254140704
  • Temperatura de trabajo
    250°F (Continuo) / 350°F (Intermitente)

Descripción general

Descripción del fabricante
14070 MINUTOS DE VARILLA DE MASILLA EPOXI 4OZ
  • Especialmente formulado para adherirse tanto a superficies húmedas como secas e incluso puede aplicarse bajo el agua
  • Una masilla epoxi de dos partes envasada en un práctico bastón de una sola pieza
  • Se puede golpear, serrar, taladrar, mecanizar, teñir o pintar
  • Listo para usar en menos de un minuto