Motion
Aceite para compresores Sta-Lube 1gal

CRC Industries Inc
Sta-Lube Compressor Oil 1gal

Aceite de compresor de aire Sta-Lube - 1 gal, botella, grado ISO 100 , grado SAE 30W
Artículo MI #01444944
No. Fabricante Sta-Lube Compressor Oil 1gal
Precio56.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Compressor Oil 1gal

Aceite de compresor de aire Sta-Lube - 1 gal, botella, grado ISO 100 , grado SAE 30W
Artículo MI #01444944
No. Fabricante Sta-Lube Compressor Oil 1gal
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
Precio56.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    347°F
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Grado ISO
    100
  • Grado de AAG
    30W
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.90 a 0.92

Detalles

  • Apariencia
    Líquido viscoso ámbar claro
  • Aplicación
    Tornillo giratorio portátil y estacionario, compresores de paletas giratorias, compresores recíprocos de una y varias etapas
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Refinado con disolvente y filtrado con arcilla para un funcionamiento antiincrustante de larga duración • Limpia los depósitos del asiento de la válvula a medida que se forman • Evita que el anillo se pegue y reduce el desgaste
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    350 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    072213221336
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -20 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    Sta-Lube
  • Rango de temperatura
    -10 a +350 °F
  • UPC_NO
    072213221336
  • Viscosidad
    100
  • Índice de viscosidad
    68
  • Temperatura de trabajo
    -10 a 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL22133 ACEITE DEL COMPRESOR SAE30W BTL1GAL
  • Disolvente refinado y arcilla filtrada para un funcionamiento antiincrustante duradero
  • Limpia los depósitos del asiento de la válvula a medida que se forman
  • Evita que el anillo se pegue y reduce el desgaste