Motion
Sta-Lube API/GL-4 85W90  1gal

CRC Industries Inc
Sta-Lube API/GL-4 85W90 1gal

Aceite para engranajes Sta-Lube - 1 gal, botella, 85W90 SAE, no
Artículo MI #01444947
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-4 85W90 1gal
Precio82.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube API/GL-4 85W90 1gal

Aceite para engranajes Sta-Lube - 1 gal, botella, 85W90 SAE, no
Artículo MI #01444947
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-4 85W90 1gal
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
Precio82.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Grado de AAG
    85W90
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.88

Detalles

  • Número AGMA
    4EP
  • Apariencia
    Líquido ámbar transparente
  • Aplicación
    Transmisiones Auto, Truck y Bus Estándar, Diferenciales que Requieren Aceites Api/Gl-3 y Gl-4
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    360 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    072213242393
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Tipo de aceite
    Engranaje
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    Sta-Lube
  • UPC_NO
    072213242393
  • Viscosidad
    220

Descripción general

Descripción del fabricante
SL24239 ACEITE PARA ENGRANAJES MUL-PURP 85W90 BTL1GAL
  • Protege contra la corrosión en variadores industriales, equipos auditivos de gusanos e hipoides
  • Buenas propiedades a altas temperaturas
  • Reduce el desgaste, prolonga la vida útil de los dientes de engranaje
  • No corrosivo para cojinetes y casquillos de cobre, bronce u otras aleaciones no ferrosas
  • Caja fuerte de plástico