Motion
Sta-Lube API/GL-5 Pls 80W90 1gal

CRC Industries Inc
Sta-Lube API/GL-5 Pls 80W90 1gal

Aceite para engranajes Sta-Lube - 1 gal, botella, 100 ISO, 80W90 SAE, no
Artículo MI #01444950
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-5 Pls 80W90 1gal
Precio68.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube API/GL-5 Pls 80W90 1gal

Aceite para engranajes Sta-Lube - 1 gal, botella, 100 ISO, 80W90 SAE, no
Artículo MI #01444950
No. Fabricante Sta-Lube API/GL-5 Pls 80W90 1gal
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
Precio68.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    600°F
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Grado ISO
    100
  • Grado de AAG
    80W90
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.87 a 0.89

Detalles

  • Número AGMA
    4EP
  • Apariencia
    Líquido ámbar oscuro
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    302 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    072213247305
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Tipo de aceite
    Engranaje
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -17 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    Sta-Lube
  • UPC_NO
    072213247305
  • Viscosidad
    150
  • Índice de viscosidad
    93

Descripción general

Descripción del fabricante
SL2473 ACEITE DE ENGRANAJES AFELPADO SAE 80W90 BTL1GAL
  • Especialmente adecuado para su uso en diferenciales de alto rendimiento
  • Garantiza una lubricación y protección absolutas contra la carga de impactos, la puntuación de engranajes; evita vibraciones, ruidos y vibraciones en ejes de deslizamiento limitado
  • Proporciona protección para operaciones en condiciones de alta velocidad/bajo par y baja velocidad/alto par
  • Contiene inhibidores de óxido y corrosión
  • Cumple con las especificaciones SAE, militares y comerciales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs