Motion
Remolque náutico Sta-Lube 14oz Lata

CRC Industries Inc
Sta-Lube Marine Boat Trailer 14oz Can

Grasa de grado marino Sta-Lube - Para uso general, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente para latas, color azul, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +325 °F
Artículo MI #01444962
No. Fabricante Sta-Lube Marine Boat Trailer 14oz Can
Precio18.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Marine Boat Trailer 14oz Can

Grasa de grado marino Sta-Lube - Para uso general, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente para latas, color azul, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +325 °F
Artículo MI #01444962
No. Fabricante Sta-Lube Marine Boat Trailer 14oz Can
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
Precio18.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    450°F
  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.9

Detalles

  • Aplicación
    Grado marino
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Color
    Azul
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    450 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    072213312102
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Rango de temperatura
    0 a +325 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    072213312102
  • Viscosidad
    180 Cst a 40 °C
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    5 % a 175°F
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    0 a 325°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL3121 ALUMINIO DE GRASA MARINA COMPLX CAN14OZ
  • Proporciona una protección superior contra el óxido y la corrosión
  • Formulado con un polímero para proporcionar características adhesivas, no mezcladas y de lavado con agua
  • Minimiza la expansión o la acumulación de presión en los cubos de las ruedas del remolque completamente embalados
  • Resistirá el agua en las condiciones de agua más severas