Motion
Cartucho Sta-Lube Sta-Plex 14oz

CRC Industries Inc
Sta-Lube Sta-Plex 14oz Cartridge

Grasa multiusos Sta-Lube - Presión extrema, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, No apto para alimentos, Resistente al agua, -20 a +325 °F
Artículo MI #01444969
No. Fabricante Sta-Lube Sta-Plex 14oz Cartridge
Precio18.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Sta-Plex 14oz Cartridge

Grasa multiusos Sta-Lube - Presión extrema, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, No apto para alimentos, Resistente al agua, -20 a +325 °F
Artículo MI #01444969
No. Fabricante Sta-Lube Sta-Plex 14oz Cartridge

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.9 a 60°F
  • Peso
    9.90 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    500+ °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    475 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    072213319002
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    325 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Calificación NSF
    H2
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Petróleo débil
  • Rango de temperatura
    -20 a +325 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    072213319002
  • Viscosidad
    230
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    5
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -20 a 325°F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA SL3190 STA-PLEX PREM ROJA CRT14OZ
  • Punto de caída típico 500°F
  • Excelente lubricación a alta temperatura que protege contra el óxido y la oxidación
  • Color rojo
  • Resiste el lavado y el lavado bajo requisitos de lubricación exigentes y severos.