Motion
Litio Sta-Lube de uso general 14oz

CRC Industries Inc
Sta-Lube Lithium General Purpose 14oz

Grasa multiusos Sta-Lube - Uso general, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color amarillo, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +300 °F
Artículo MI #01444970
No. Fabricante Sta-Lube Lithium General Purpose 14oz
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Lithium General Purpose 14oz

Grasa multiusos Sta-Lube - Uso general, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color amarillo, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +300 °F
Artículo MI #01444970
No. Fabricante Sta-Lube Lithium General Purpose 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.9 a 60°F
  • Contenido de VOC
    0.89 g/l

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Lithium-12
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    435 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    072213331004
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Rango de temperatura
    0 a +300 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    072213331004
  • Viscosidad
    150
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0.15
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    0 a 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL3310 GRASA DE LITIO PARA PÚRPURAS GENERADORAS CRT14OZ
  • Excelente resistencia al agua
  • Extremadamente estable y diseñado para aplicaciones ligeras
  • Color ámbar
  • No se descompondrá ni se agotará