Motion
8325X1/2

DODGE
8325X1/2

Polea de paso variable - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 3.2500 pulg. D.E., Acabado, 1/2 pulg. Tamaño de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #01445102
No. Fabricante 8325X1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
8325X1/2

Polea de paso variable - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 3.2500 pulg. D.E., Acabado, 1/2 pulg. Tamaño de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #01445102
No. Fabricante 8325X1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.1 (4L) pulg., 3.1 (5L) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.3 (4L) pulg., 2.5 (5L) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las aplicaciones con una velocidad superior a 5000 pies/min pueden requerir un equilibrado más preciso
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    775829015084
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    8000
  • UPC_NO
    775829015084

Descripción general

Descripción del fabricante
8325-1/2 HOJA
  • Tamaños de serie: ranuras de 1 y 2 hasta 25 HP
  • Las poleas ajustables de ranura 1 y 2 permiten variaciones de velocidad de hasta el 30 % cuando se utilizan con una polea de diámetro fijo
  • Disponible en orificios métricos
  • Los tamaños más grandes vienen con 2 tornillos de fijación
  • Hay otros orificios especiales disponibles, llame para conocer los términos de entrega
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30