Motion
BA3424ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.1250 pulg., diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #01446035
No. Fabricante BA3424ZOH
Precio49.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.1250 pulg., diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #01446035
No. Fabricante BA3424ZOH
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
Precio49.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    57900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA3424ZOH tiene un diámetro de orificio de 2.1250 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 2.5000 in, ancho total de 1.5000 in y peso de 0.36 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA3424ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    138000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA3424Z-OH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good