Motion
BR202820UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 1.25 pulg. de diámetro interior, 1.75 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #01446037
No. Fabricante BR202820UU
Precio56.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 1.25 pulg. de diámetro interior, 1.75 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #01446037
No. Fabricante BR202820UU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.25 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.75 pulg.
  • En general Ancho  
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    36000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado BR202820UU tiene un diámetro de orificio de 1.25 in, un diámetro exterior de 1.75 in y un ancho total de 1.25 in con dos sellos, diseñado para entornos exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    BR
  • Capacidad de carga estática
    53500 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
BR202820UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"