Motion
TAFI304530
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 30 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01446045
No. Fabricante TAFI304530
Precio86.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 30 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01446045
No. Fabricante TAFI304530
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
Su precio$86.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    38600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI304530 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    73600 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI304530 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior