Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Outside Diameter18 mm
- Overall Width12 mm
- Peso0.02 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRT 812
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica6420 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA1212Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho total de 12 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos de precisión, aplicaciones automotrices y conjuntos de accionamiento pequeños.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA1212Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática7490 N
Descripción general
Descripción del fabricante
TLA1212Z BRG
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature