Motion
TLA2520Z
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01446048
No. Fabricante TLA2520Z
Price$14.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01446048
No. Fabricante TLA2520Z
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
Su precio$14.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Outside Diameter  
    32 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Peso
    0.07 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IRT 2020-1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    16900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA2520Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.07 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales, transmisiones automotrices y ensamblajes mecánicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA2520Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    29300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2520Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno