Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho26 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRT 2526-1
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica24800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA3026Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho general de 26 mm y pesa 0.11 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes de alta carga, equipos de construcción y accionamientos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA3026Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática50900 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación