Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica16700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA4016Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 16 mm y pesa 0.09 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de transmisión de potencia, maquinaria agrícola y transmisiones automotrices.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA4016Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática33700 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación