Motion
310SZZC

MRC (SKF)
310SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 1.7500 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #01446054
No. Fabricante 310SZZC
Price$659.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
310SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 1.7500 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #01446054
No. Fabricante 310SZZC
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
Su precio$659.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    44.45 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    1.7500 in
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.75 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    310 SZZC BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 310SZZC es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm de diámetro exterior de 110 mm, 1.7500 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    310SZZC
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8540 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    623
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741008327

Descripción general

Descripción del fabricante
310 SZZC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo