Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete2 mm
- Ancho del anillo interior53.975 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho54 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso6.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción312SZZCG BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 60 mm, sellado doble, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 54 mm para aplicaciones radiales.
- Número de catálogo del fabricante312SZZCG
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial18400 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Serie623
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO097741008761
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho