Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro95 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete2.5 mm
- Ancho del anillo interior45 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- En general Ancho45 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso13.07 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción319SFF BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 319SFF cuenta con un diámetro de orificio de 95 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 45 mm.
- Número de catálogo del fabricante319SFF
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial34400 lbf
- Capacidad de carga estática radial26500 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Serie63
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741026291
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda