Motion
340J3
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en J:, 3 costillas, 34 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #01446261
No. Fabricante 340J3
Precio10.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en J:, 3 costillas, 34 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #01446261
No. Fabricante 340J3
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
Precio10.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    34.00 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Longitud del paso
    34.00 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.0938 pulg.
  • Ancho superior
    9/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de catálogo del fabricante
    340J3
  • Número de Upc del fabricante
    785201765490
  • Número de costillas
    3
  • Número de secciones
    3
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Sección
    J
  • UPC_NO
    785201765490

Descripción general

Descripción del fabricante
340J3 Cinturón de canalé en V
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle