Motion
UCTPL207-23MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCTPL207-23MZ2W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.4688 in
Artículo MI #01446307
No. Fabricante UCTPL207-23MZ2W
Precio258.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCTPL207-23MZ2W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.4688 in
Artículo MI #01446307
No. Fabricante UCTPL207-23MZ2W
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
Precio258.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    4.0156 pulg.
  • Longitud total
    4.9219 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.4375 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCTPL207-23MZ2W
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250178414
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTPL200MZ2W
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250178414

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTPL207-23MZ2W 1-7/16 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"