Motion
NS820-21T  1-7/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS820-21T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Split - Piñones divididos moldeados, 21 dientes, 1 7/16 pulg. de diámetro de orificio, 5.0313 pulg. de diámetro de paso, Material PA
Artículo MI #01446366
No. Fabricante NS820-21T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Precio147.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS820-21T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Split - Piñones divididos moldeados, 21 dientes, 1 7/16 pulg. de diámetro de orificio, 5.0313 pulg. de diámetro de paso, Material PA
Artículo MI #01446366
No. Fabricante NS820-21T 1-7/16IN 1KW1SS PA
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
Precio147.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    1-5/8 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0313 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    A
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210868543

Descripción general

Descripción del fabricante
614-38-4 NS820-21T 1-7/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 21Teeth y eje redondo 1-7/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"