Motion
752-60F-G

BOSTON GEAR
752-60F-G

752 S/R Rojo. 60:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01446497
No. Fabricante 752-60F-G
Precio8,292.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
752-60F-G

752 S/R Rojo. 60:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01446497
No. Fabricante 752-60F-G
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
Precio8,292.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.17 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Par de salida máximo
    6953 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711496442
  • Potencia de entrada máxima
    4.590 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711496442

Descripción general

Descripción del fabricante
752-60F-G REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo