Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/4 x 1/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.3750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoBG11-1
- Longitud a través del orificio0.3438 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1/4 pulg.
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- Peso0.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.3450 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieGS
- Capacidad de par2-1/4 pulg.
- UPC_NO781711498958