Motion
320H100

TB WOODS
320H100

Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 32.0000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, 64 dientes, material de neopreno
Artículo MI #01446541
No. Fabricante 320H100
Precio71.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
320H100

Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 32.0000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, 64 dientes, material de neopreno
Artículo MI #01446541
No. Fabricante 320H100
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
Precio71.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Longitud
    32.0000 pulg.
  • Longitud total
    32.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    32.0000 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Número de Upc del fabricante
    698672371421
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de Dientes  
    64
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Tipo
    Cinturón de distribución
  • UPC_NO
    698672371421

Descripción general

Descripción del fabricante
320H100 CINTURÓN DE AJUSTE
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno