Motion
P568M50TL

TB WOODS
P568M50TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2517, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01446558
No. Fabricante P568M50TL
Precio1,031.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P568M50TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2517, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01446558
No. Fabricante P568M50TL
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
Precio1,031.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.56 pulg.
  • Para ancho de banda
    50 mm
  • Diámetro exterior
    4.4688 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.
  • Peso
    7.60 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Número de Upc del fabricante
    698672126502
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    56
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126502

Descripción general

Descripción del fabricante
P56-8M-50 TL HTD SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno