Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 6.2812 in x (H) 4.1250 in x (W) 6.1875 in
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante150
- RPM máximas de salida1166.7000 rpm
- Par de salida máximo911 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación1.50:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso26.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante150 1.5/1 G SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798004785
- Potencia de entrada máxima16.9 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida1166.7 rpm
- Par de salida911
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie150
- EstiloG
- UPC_NO662798004785
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)