Motion
DMD-120-5C-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-120-5C-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 5 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #01446774
No. Fabricante DMD-120-5C-10FT
Precio991.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-120-5C-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 5 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #01446774
No. Fabricante DMD-120-5C-10FT
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
Precio991.59 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    9.31 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.88 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    170000 lb
  • Paso transversal
    1.789 pulg.
  • Peso
    18.18 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-317205-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647284856

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-120-5C-10FT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"