Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal76 pulg.
- Longitud del paso74.8000 pulg.
- Grosor0.4060 pulg.
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónGripnotch
- Tipo de correaCorreas trapezoidales con muesca Gripnotch
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónAcodado
- Material del cableFibra sintética
- Número de catálogo del fabricanteBX73
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460346557
- MaterialEPDM
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a +250 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaAceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
- SecciónBX
- Estándares cumplidosARPM IP-20
- UPC_NO662460346557
Descripción general
- El material EPDM proporciona un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -60F a 250F grados, lo que ayuda a garantizar una larga vida útil y un rendimiento fiable en los climas más exigentes y las aplicaciones sensibles al calor. Cojines moldeados de precisión: proporcionan más área de superficie para la disipación del calor y aumentan la flexibilidad de la correa. Un funcionamiento más frío significa una vida útil más larga. Las correas con muescas de dorado garantizan una vida útil más larga cuando se sustituyen las correas trapezoidales envueltas existentes. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Paredes laterales con bordes sin rematar: contrato de agarre mejorado con paredes laterales de polea. Garantiza menos vibración y un rendimiento más suave y silencioso. Las correas con muescas proporcionan mayor potencia que las correas envueltas.