Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso59.00 lb
Detalles
- AplicaciónGrasa
- Descripción Palabra claveManguera de 1/4 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera1/4 NPT - Mujer
- Aplicación de presiónGrasa de alta presión
- Presión nominal6400 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/4 NPT - Mujer
- UPC_NO098468316733