Motion
8078-F
Carrete para manguera para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 in x 50 pies, 200 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT
Artículo MI #01447563
No. Fabricante 8078-F
Precio999.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete para manguera para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 in x 50 pies, 200 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT
Artículo MI #01447563
No. Fabricante 8078-F
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
Su precio$999.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    53.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    200 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    098468316740

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE PARA SERVICIO PESADO 8078-F LP 50'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo