Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena60
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante60H R/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288456711
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288456711
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock