Motion
5201-2RSTNC3

NSK
5201-2RSTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #01447605
No. Fabricante 5201-2RSTNC3
Precio157.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5201-2RSTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #01447605
No. Fabricante 5201-2RSTNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio157.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15.9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5201 2RSTNC3 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176103032
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1070 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    590 kgf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    52
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176103032

Descripción general

Descripción del fabricante
5201 2RSTNC3 BRG