Motion
6224C4

NSK
6224C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01447616
No. Fabricante 6224C4
Precio861.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6224C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01447616
No. Fabricante 6224C4
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
Precio861.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Peso
    11.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6224C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 120 mm con diseño abierto y un diámetro exterior de 215 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6224C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176429354
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176429354

Descripción general

Descripción del fabricante
6224 C4 BRG